Stahl-Klebegewicht für Pkw-Aluminiumfelgen
Stahl-Klebegewicht zum Abtrennen
AWG-FE-KLEB-B19X3,8MM-12X5G-60G
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Keine Schnittkanten am Gewichte-Körper
Individuell abtrennbare Einzelgewichte
Pulverbeschichtung
- Hoher Korrosionschutz
- In silbergrau und schwarz verfügbar
Sie blättern gerne? Dann nutzen Sie doch unseren Blätterkatalog:
BlätterkatalogGewicht Auswuchtgewicht | 60 g |
Werkstoff | Stahl / Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Passend für Felgentyp | Alu |
Länge | 153 mm |
Breite | 19 mm |
Farbe | Silbergrau |
Produktgewicht (per Stück) | 58.600 g |
Vergleichsnummer | Franken Typ 397 |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
Services und Systeme rund ums Produkt